AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL169475 BIFORCAZIONE SEH2/50-24/B - 169475

BEHR BIRCHER CELLPAC
copiacopia
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL169475 BIFORCAZIONE SEH2/50-24/B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 25...120 mm²

  • Modello - Per cavi a 2 conduttori

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro della calotta prima del restringimento - 50 mm

  • Temperatura di esercizio - -40...100 °C

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4010311041131

Codice prodotto

CEL169475

Cod. produttore

169475

Produttore

CEL

Sezione nominale:

25...120 mm²

Modello:

Per cavi a 2 conduttori

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro della calotta prima del restringimento:

50 mm

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Diametro della calotta dopo il restringimento:

24 mm

Lunghezza dopo il restringimento:

120 mm

Diametro della diramazione prima del restringimento:

21 mm

Diametro della diramazione dopo il restringimento:

7 mm

Terminazione sigillante a 2-conduttori per cavi isolati in plastica, gomma e carta.