AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL150160 GIUNTO BT TERM.1P SMH1 95/240 - 150160

BEHR BIRCHER CELLPAC
copiacopia
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL150160 GIUNTO BT TERM.1P SMH1 95/240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Restringimento a caldo

  • Tipo di materiale isolante - Plastica

  • Sezione nominale conduttore - 95...240 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010311028583

Codice prodotto

CEL150160

Cod. produttore

150160

Produttore

CEL

Modello:

Restringimento a caldo

Tipo di materiale isolante:

Plastica

Sezione nominale conduttore:

95...240 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

1

Con conduttore di terra:

Privo di alogeni:

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Cavi multipolari BT 0,6/1 kV N(A)YY

Accessori di raccordo:

Nessuno

Utilizzabile universalmente per collegare cavi di plastica con isolamento in PVC, PE e XLPE (per esempio N(A)YY, NYM, TT). Adatto per connettori a compressione su cavi di alluminio e rame.