AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL145908 NASTRO AUTOAGGLOM.125588 N62_0.75X19MMX1 - 145908

BEHR BIRCHER CELLPAC
copiacopia
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL145908 NASTRO AUTOAGGLOM.125588 N62_0.75X19MMX1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Larghezza - 19 mm

  • Materiale - EPR (Gomma etilpropilenica)

  • Biadesivo - no

  • Spessore - 0.75 mm

Confezione

  • 48 PZ

EAN

4010311005560

Codice prodotto

CEL145908

Cod. produttore

145908

Produttore

CEL

Colore:

Nero

Larghezza:

19 mm

Materiale:

EPR (Gomma etilpropilenica)

Biadesivo:

no

Spessore:

0.75 mm

Lunghezza:

10 m

Resistente ai raggi UV:

Trasparente:

no

Vulcanizzante / Autovulcanizzante:

no

Isolante:

Riflettente (colore luminescente):

no

Autoestinguente:

no

Autoagglomerante / Autoamalgamante:

Adatto per alta tensione:

Nastro sigillante autoagglomerante in EPR, per alta tensione - adatto per l’isolamento di conduttori di cavi Media tensione, fino a 69 kV resistente alla corrosione e all’ozono. Ambito di consegna: Nastro sigillante autoagglomerante.