BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL127082 GUAINA TERMOR.DISPENSERSB/19.1-9.5/GIAVE - 127082

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 19.1 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 9.5 mm
Colore - Giallo-Verde
Modello - Parete sottile
Confezione
5 PZ
EAN
4010311001630
Codice prodotto
CEL127082
Cod. produttore
127082
Produttore
CEL
Diametro interno prima del restringimento:
19.1 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
9.5 mm
Colore:
Giallo-Verde
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
7 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.76 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
0...0 mm²
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
3 / 32 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
sì


