BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL127076 GUAINA TERMOR.DISPENSER SB/12.7-6.4/BLU/ - 127076

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 12.7 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 6.4 mm
Colore - Blu
Modello - Parete sottile
Confezione
5 PZ
EAN
4010311036168
Codice prodotto
CEL127076
Cod. produttore
127076
Produttore
CEL
Diametro interno prima del restringimento:
12.7 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
6.4 mm
Colore:
Blu
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
8 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.64 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
0...0 mm²
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
1/4 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
sì


