AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL127060 GUAINA TERMOR.DISPENSER SB/6.4-3.2/BLU/1 - 127060

BEHR BIRCHER CELLPAC
copiacopia
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL127060 GUAINA TERMOR.DISPENSER SB/6.4-3.2/BLU/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 6.4 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 3.2 mm

  • Colore - Blu

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4010311035949

Codice prodotto

CEL127060

Cod. produttore

127060

Produttore

CEL

Diametro interno prima del restringimento:

6.4 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

3.2 mm

Colore:

Blu

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

10 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.64 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Sezione nominale:

0...0 mm²

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

1/4 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1 in dispenser, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in dispenser.