AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL127050 GUAINA TERMOR.DISPENSERSB/4.8-2.4/GIAVE/ - 127050

BEHR BIRCHER CELLPAC
copiacopia
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL127050 GUAINA TERMOR.DISPENSERSB/4.8-2.4/GIAVE/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 4.8 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 2.4 mm

  • Colore - Giallo-Verde

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4010311001159

Codice prodotto

CEL127050

Cod. produttore

127050

Produttore

CEL

Diametro interno prima del restringimento:

4.8 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

2.4 mm

Colore:

Giallo-Verde

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

10 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.51 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

3 / 16 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1 in dispenser, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in dispenser.