AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL124763 GIUNTO DERIVATO Y RES.COLATA 4X95/50 Y4E

BEHR BIRCHER CELLPAC
copiacopia
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL124763 GIUNTO DERIVATO Y RES.COLATA 4X95/50 Y4E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 95...95 mm²

  • Tipo - Derivazione a Y

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 50...50 mm²

  • Modello - Resina colata

  • Numero di conduttori - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010311053905

Codice prodotto

CEL124763

Cod. produttore

124763

Produttore

CEL

Sezione nominale del conduttore principale:

95...95 mm²

Tipo:

Derivazione a Y

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

50...50 mm²

Modello:

Resina colata

Numero di conduttori:

5

Diametro del cavo principale:

29...53 mm

Diametro del cavo di derivazione:

21...37 mm

Privo di alogeni:

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Nessuno

Adatto per:

Cavi multipolari BT 0,6/1 kV N(A)YY

Giunto derivato a Y a resina colata per cavi multipolari ad isolamento estruso per posa interna, esterna e sommersa. Ambito di consegna: Resina colata di tipo EG resistente all'idrolisi PUR, (contiene il volume appropriato pronto per la mescola) confezionata in pratiche borse bi-scompartimento facili da usare, involucro in plastica trasparente, imbuto di immissione e fuoriuscita aria, nastro isolante in PVC, guanti protettivi, istruzioni di montaggio.