AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL124319 GIU.MT 7.2KV RES. 3P 95-120 M5MS6 - 124319

BEHR BIRCHER CELLPAC
copiacopia
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL124319 GIU.MT 7.2KV RES. 3P 95-120 M5MS6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010311002811

Codice prodotto

CEL124319

Cod. produttore

124319

Produttore

CEL

Adatti per collegare cavi di plastica tripolari armati (PVC, PE, VPE, EPR) senza strato conduttivo esterno. Permettono il collegamento di cavi con sezioni e materiali conduttivi diversi, anche con strutture di cavi di tipo differente. Non contengono sostanze che alterano la bagnatura della vernice e possono essere utilizzati negli impianti dell'industria automobilistica. Con resina colata PUR EG resistente all'idrolisi. Adatto per connettori a compressione.