AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL124170 GIUNTO DIRITTO RESINA COLATA 5X16 M12/EG

BEHR BIRCHER CELLPAC
copiacopia
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL124170 GIUNTO DIRITTO RESINA COLATA 5X16 M12/EG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Resina colata

  • Tipo di materiale isolante - Plastica

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 5

  • Con conduttore di terra -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4010311000138

Codice prodotto

CEL124170

Cod. produttore

124170

Produttore

CEL

Modello:

Resina colata

Tipo di materiale isolante:

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

5

Con conduttore di terra:

Privo di alogeni:

Con schermatura concentrica:

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Cavi multipolari BT 0,6/1 kV N(A)YY

Accessori di raccordo:

Nessuno

Giunto diritto a resina colata per cavi multipolari ad isolamento estruso, adatti per pompe sommerse/sommergibili. Ambito di consegna: Rivestimento, resina colata di tipo EG resistente all'idrolisi PUR, (contiene il volume appropriato pronto per la mescola) confezionata in pratiche borse bi-scompartimento facili da usare, involucro in plastica trasparente, nastro isolante in PVC, guanti protettivi, distanziali, istruzioni di montaggio.