AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEGS70EXLSD STRA LED EX LONG 1X70 SD 4K - S70EXLSD

BEGHELLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6700 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Metodo di montaggio - Ad appoggio / Alzata

  • Lampada - LED sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219719195

Codice prodotto

BEGS70EXLSD

Cod. produttore

S70EXLSD

Produttore

BEG

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6700 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Metodo di montaggio:

Ad appoggio / Alzata

Lampada:

LED sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

Resistenza agli urti:

IK09

Adatto per codolo (attacco a palo):

60...76 mm

Classe di protezione:

II

Indice di resa cromatica:

70-79

Colore della luce:

Bianco

Ottica regolabile (mobile):

Fattore di potenza:

0.95

Larghezza:

320 mm

Altezza / Profondità:

88 mm

Lunghezza:

611 mm

Stradale SD LED Proiettore, Reattore elettronico SmartDriver - La serie S coniuga le esigenze architettoniche di illuminazione con le necessità Smart delle nuove città intelligenti. La gamma comprende apparecchi di nuovissima generazione in grado di combinare i vantaggi della sorgente LED a bassa luminanza con sistemi ottici all'avanguardia, sia per il rendimento che per la grande flessibilità applicativa. Il sistema ottico impiegato ha una geometria studiata per ottenere una bassissima luminanza, quindiabbagliamento ridottissimo ed elevato comfort visivo. Le ottime caratteristiche meccaniche (IP66-IK09) date dall’innovativo corpo in pressofusione di alluminio e vetro temprato, ne assicurano la longevità in ambienti esterni anche con condizioni estreme.Lo SmartDriver, installato su tutta la serie S, consente l’integrazione con i vari moduli Smart del sistema, rendendo possibile l’utilizzo del Proiettore stradale in un’ottica SmartCities. LED 47W 4000K 6700lm RCI >70. Ottica Stradale Extrurbana F. Lungo.