AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEGS250EXLSD STRA LED EX LONG 1X250 SD 4K

BEGHELLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 130 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 20600 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Metodo di montaggio - Con attacco inferiore / laterale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219729330

Codice prodotto

BEGS250EXLSD

Cod. produttore

S250EXLSD

Produttore

BEG

Max prestazioni del sistema:

130 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

20600 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Metodo di montaggio:

Con attacco inferiore / laterale

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Resistenza agli urti:

IK09

Adatto per codolo (attacco a palo):

60...60 mm

Classe di protezione:

II

Indice di resa cromatica:

70-79

Colore della luce:

Bianco

Ottica regolabile (mobile):

no

Con controllo radio:

Con programma di controllo regolazione luce:

Fattore di potenza:

0.95

Larghezza:

320 mm

Altezza / Profondità:

88 mm

Lunghezza:

611 mm

Strada LED coniuga le esigenze architettoniche di illuminazione con le necessità Smart delle nuove città intelligenti. La gamma comprende apparecchi di nuovissima generazione in grado di combinare i vantaggi della sorgente LED a bassa luminanza con sistemi ottici all'avanguardia, sia per il rendimento che per la grande flessibilità applicativa. Il sistema ottico impiegato ha una geometria studiata per ottenere una bassissima luminanza, quindi abbagliamento ridottissimo ed elevato comfort visivo. Le ottime caratteristiche meccaniche (IP66-IK09) date dall’innovativo corpo in pressofusione di alluminio e vetro temprato, ne assicurano lalongevità in ambienti esterni anche con condizioni estreme. Lo SmartDriver consente l’integrazione con i vari moduli Smart del sistema, rendendo possibile l’utilizzo del Proiettore stradale in un’ottica SmartCities. Ottica Stradale Extrurbana F. Lungo. 48 LED 120W 20600lm 4000K CRI >70.