AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEGLF280ED LENS FILA LED 2X80 ED 4000K - LF280ED

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEGLF280ED LENS FILA LED 2X80 ED 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219739490

Codice prodotto

BEGLF280ED

Cod. produttore

LF280ED

Produttore

BEG

LENS FILA LED 2x80 ED - Lens Fila LED - Apparecchio plafoniera specificatamente progettato per installazioni in fila continua, in grandi ambienti come centri commerciali. Il cablaggio passante e il sistema rapido di accesso alla morsettiere ne rendono rapida e sicura l’installazione. Lo schermo multilenticolare è stato progettato per il corretto illuminamento di centri commerciali e grandi spazi Retail. Reattore elettronico Eco Driver. LED 60W 10500lm 4000K CRI >80. Colore: Bianco RAL 9003.