AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG8851 B 4 RIC NIMH 1.2V 1500MAH AA - 8851

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG8851 B 4 RIC NIMH 1.2V 1500MAH AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Stilo (AA)

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Capacità - 1400 mAh

  • Altra designazione - AA

  • Modello - Nichel metallo idruro

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8002219567772

Codice prodotto

BEG8851

Cod. produttore

8851

Produttore

BEG

Indicazione della dimensione:

Stilo (AA)

Tensione nominale:

1.2 V

Capacità:

1400 mAh

Altra designazione:

AA

Modello:

Nichel metallo idruro

Altezza compresi poli:

50.5 mm

Diametro:

14.5 mm

Caricatore con microprocessore, a carica lenta per una lunga vita delle batterie. Batterie ricaricabili già pronte all’uso grazie agli espositori carica batterie. Ricaricabili oltre 500 volte. Senza effetto memoria.