AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG8823 NC HT 6V 2AH C STILO - 8823

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG8823 NC HT 6V 2AH C STILO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Permanente (SA)

  • Tensione nominale - 6...6 V

  • Con collegamento per controllo remoto - no

Confezione

  • 36 PZ

Serie di prodotti

EAN

8002219152787

Codice prodotto

BEG8823

Cod. produttore

8823

Produttore

BEG

Sistema di cablaggio:

Permanente (SA)

Tensione nominale:

6...6 V

Con collegamento per controllo remoto:

no

Batterie Nickel Cadmio alte temperature C - NiCd HT 6V 2Ah. 0,4Kg. 115x23,5x34mm.