AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG8348 ELETTRINV 834/18-58 4.8 SA - 8348

BEGHELLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 58 W

  • Lampada - Lampada a scarica

  • Sistema di cablaggio - Permanente (SA)

  • Dispositivo di controllo - Nessuno

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 12 PZ

Serie di prodotti

EAN

8002219397201

Codice prodotto

BEG8348

Cod. produttore

8348

Produttore

BEG

Potenza:

58 W

Lampada:

Lampada a scarica

Sistema di cablaggio:

Permanente (SA)

Dispositivo di controllo:

Nessuno

Tensione nominale:

220...240 V

Con collegamento per controllo remoto:

no

Alimentatore elettronico per illuminazione d’emergenza per lampade fluorescenti e fluorescenti Compatte. Si installa facilmente all’interno di plafoniere. Completo di batterie ermetiche ricaricabili con sistema di fissaggio brevettato. L’autonomia e il flusso luminoso in emergenza si adeguano automaticamente alla lampada collegata. Connessioni ad innesto rapido. EN 61347-1, EN 61347-2-7 ,