BEGHELLI - BEG74036 RGL LED 20W 1200MM 3000°K - 74036

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP30
Lunghezza - 1200 mm
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
RegLED Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8002219710369
Codice prodotto
BEG74036
Cod. produttore
74036
Produttore
BEG
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP30
Lunghezza:
1200 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Larghezza:
25 mm
Materiale:
Alluminio
Colore del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Con l'interruttore:
sì
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
26 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



