BEGHELLI - BEG60012 WIFI GOC 14W E27 RGB+W DYNAMIC - 60012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 14...14 W
Flusso luminoso - 1400...1400 lm
Temperatura di colore - 2700...6500 K
Lunghezza - 134 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8002219873279
Codice prodotto
BEG60012
Cod. produttore
60012
Produttore
BEG
Base:
E27
Potenza della lampada:
14...14 W
Flusso luminoso:
1400...1400 lm
Temperatura di colore:
2700...6500 K
Lunghezza:
134 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Tipo di tensione:
AC
Colore:
RGBW
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
65 mm
Colore del corpo:
Bianco
Controllo remoto possibile:
sì
Corrente nominale:
110...110 mA
Numero min. di cicli di commutazione:
30000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
14 kWh