AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

BEGHELLI - BEG60003 WIFI SMART CAMERA MINI

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG60003 WIFI SMART CAMERA MINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Lunghezza focale - 2.5...2.5 mm

  • Utilizzo - Universale

  • Tipo di immagine - Bianco e nero

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8002219745187

Codice prodotto

BEG60003

Cod. produttore

60003

Produttore

BEG

Modello:

Standard (fisso)

Lunghezza focale:

2.5...2.5 mm

Utilizzo:

Universale

Tipo di immagine:

Bianco e nero

Colore:

Bianco

Wireless:

Tipo di interfaccia:

Radiocomando

Capacità di memoria:

128 GB

Con obbiettivo:

no

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

10 m

Potenza assorbita:

2.5 W

Tensione di alimentazione:

220...240 V

Tipo di tensione:

DC

Protocollo:

TCP / IP

Dom-E Mini Camera HD. Alta risoluzione HD 720p - H.264 - Orientabile manualmente - Audio in/out vivavoce - Rilevatore di movimento - Modalità notturna - Sensore: 1/4’’ CMOS - Avvio registrazione programmabile - Supporta micro SD fino a 128 GB - Ottica: 2.5 mm f2.0 - Otturatore: 1/25 - 1/100,000 sec - LED IR alta potenza fino a 10m - Sicurezza dati: AES128 - Alimentatore USB incluso: 230V - DC 5V/1A- Consumo massimo: 2.5 W.