BEGHELLI - BEG56618 STRIP LED RGB-W IP65 - 56618

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 612 lm
Grado di protezione (IP) - IP65
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Potenza della lampada al metro - 11.53 W
Confezione
10 PZ
EAN
8002219744234
Codice prodotto
BEG56618
Cod. produttore
56618
Produttore
BEG
Flusso luminoso al metro:
612 lm
Grado di protezione (IP):
IP65
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
11.53 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
RGB
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
72
Lunghezza dei singoli segmenti:
166.7 mm
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Con terminale:
sì


