BEGHELLI - BEG56526 TVETRO LED OP GOCCIA 12WE27 3K - 56526

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 12...12 W
Flusso luminoso - 1520...1520 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 105 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8002219865809
Codice prodotto
BEG56526
Cod. produttore
56526
Produttore
BEG
Base:
E27
Potenza della lampada:
12...12 W
Flusso luminoso:
1520...1520 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
105 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
60 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Colore del corpo:
Bianco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K