BEGHELLI - BEG56305 SORPRESA ZAFIROLED 6W 230V E27 - 56305

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 810...810 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 120 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8002219727442
Codice prodotto
BEG56305
Cod. produttore
56305
Produttore
BEG
Base:
E27
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
810...810 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
120 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
60 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Corrente nominale:
55...55 mA