AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56242 SPOT GLASS GU10 6W 95 6500K - 56242

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56242 SPOT GLASS GU10 6W 95 6500K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 550...550 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 53 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219953810

Codice prodotto

BEG56242

Cod. produttore

56242

Produttore

BEG

Base:

GU10

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

550...550 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

53 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Diametro:

50 mm

Intensità luminosa:

720 cd

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

GU10 ECOLed Premium 95° Glass. Le lampade GU10 ECOLed Premium Beghelli, particolarmente efficienti sono l’alternativa ai classici faretti alogeni. Compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti alimentati a 230V.