AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56241 SPOT GLASS GU10 6W 95 4000K

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56241 SPOT GLASS GU10 6W 95 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 520...520 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 53 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219854698

Codice prodotto

BEG56241

Cod. produttore

56241

Produttore

BEG

Base:

GU10

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

520...520 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

53 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Diametro:

50 mm

Intensità luminosa:

700 cd

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

GU10 ECOLed Premium 95° Glass. Le lampade GU10 ECOLed Premium Beghelli, particolarmente efficienti sono l’alternativa ai classici faretti alogeni. Compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti alimentati a 230V.