AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56163 HLO LED 60W 230V E40 4000K - 56163

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56163 HLO LED 60W 230V E40 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E40

  • Potenza della lampada - 60...60 W

  • Flusso luminoso - 8700...8700 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 285 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219832108

Codice prodotto

BEG56163

Cod. produttore

56163

Produttore

BEG

Base:

E40

Potenza della lampada:

60...60 W

Flusso luminoso:

8700...8700 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

285 mm

Tensione nominale:

100...240 V

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

50000 h

Diametro:

93 mm

Grado di protezione (IP):

IP64

Corrente nominale:

275...275 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

HLOECOLed - Lampade compatte HLO-LED ad altissima efficienza con driver integrato, ideali per la sostituzione di lampade a scarica o fluorescenti alta potenza. Il prodotto è progettato per funzionare alimentato direttamente da rete quindi se installato in apparecchi progettati e cablati per tipi di lampada che prevedono l’utilizzo di alimentatori o accenditori, è necessario intervenire con alcune modifiche come riportato sul manuale tecnico e sul foglio istruzioni. Ra >80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 275mA - 60W E40 8700lm 4000K - 50000h. IP64. 93x285mm.