AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presain esaurimento

BEGHELLI - BEG56127 SPOTLED DIM 8W 95 GU10 4000K

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56127 SPOTLED DIM 8W 95 GU10 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 680...680 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 56 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219723321

Codice prodotto

BEG56127

Cod. produttore

56127

Produttore

BEG

Base:

GU10

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

680...680 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

56 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Riflettore

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

35000 h

Diametro:

50 mm

Intensità luminosa:

1100 cd

Le lampade Spot ECOLed Beghelli dimmerabili, sono l’alternativa ai classici faretti alogeni ed offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. SPOT GU10 ECOLED 95° DIMMERABILE. LED 8W GU10 680Lm 4000K.