AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56046 ECOMR16 LED 6W 12V GU5.3 4000K

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56046 ECOMR16 LED 6W 12V GU5.3 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU5,3

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 480...480 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 46 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219884794

Codice prodotto

BEG56046

Cod. produttore

56046

Produttore

BEG

Base:

GU5,3

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

480...480 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

46 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

40000 h

Diametro:

50 mm

Denominazione lampada:

MR16

Intensità luminosa:

690 cd

Le lampade EcoLED Beghelli MR16, particolarmente compatte, sono una valida alternativa ai classici faretti alogeni. Compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Particolarmente indicate per l’illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d’arte, ecc. MR16 ECOLED 6W GU5,3 4000K 480lm 12V.