AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

BEGHELLI - BEG56044 ECO SPOT LED 6W 95 230VGU10 4K

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56044 ECO SPOT LED 6W 95 230VGU10 4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 510...510 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 56 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8002219815668

Codice prodotto

BEG56044

Cod. produttore

56044

Produttore

BEG

Base:

GU10

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

510...510 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

56 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

40000 h

Diametro:

50 mm

Intensità luminosa:

720 cd

Le Lampade EcoLED Beghelli Forma Spot GU10, particolarmente compatte sono una valida alternativa ai classici faretti alogeni. Compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Particolarmente indicate per l’illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d’arte, ecc. Spot LED 6W GU10 4000K 510lm 230V.