AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56035 MR16 LED 6.5W 12V GU5.3 3000K - 56035

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56035 MR16 LED 6.5W 12V GU5.3 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU5,3

  • Potenza della lampada - 6.5...6.5 W

  • Flusso luminoso - 440...440 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 52 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8002219950956

Codice prodotto

BEG56035

Cod. produttore

56035

Produttore

BEG

Base:

GU5,3

Potenza della lampada:

6.5...6.5 W

Flusso luminoso:

440...440 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

52 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Diametro:

50 mm

Intensità luminosa:

900 cd

Lampada EcoLED Beghelli MR16, particolarmente compatta, è valida alternativa ai classici faretti alogeni. Compatibili con un ampia gamma di apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Particolarmente indicate per l’illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d’arte, ecc.