AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG4609 TUTTIFRUTTI 6 LED SE 2H - 4609

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG4609 TUTTIFRUTTI 6 LED SE 2H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP40

  • Numero di moduli - 6

  • Con lampada -

  • Lampeggiante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219827258

Codice prodotto

BEG4609

Cod. produttore

4609

Produttore

BEG

Tensione nominale:

230 V

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Numero di moduli:

6

Con lampada:

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Potenza max lampada:

0.7 W

Trasparente:

TuttiFrutti 6 LED SE 2h. Emergenza domestica universale per tutte le serie civili. Il sistema prevede un adattatore universale che si abbina direttamente alla scatola 506, senza utilizzare sistemi di fissaggio che vincolino l’apparecchio di emergenza alla serie civile prescelta.