BEGHELLI - BEG4607 TUTTIFRUTTI 2-3 LED SE 2H - 4607

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Adatto per grado di protezione (IP) - IP40
Numero di moduli - 3
Con lampada - sì
Lampeggiante - no
Confezione
1 PZ
EAN
8002219829153
Codice prodotto
BEG4607
Cod. produttore
4607
Produttore
BEG
Tensione nominale:
230 V
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Numero di moduli:
3
Con lampada:
sì
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Potenza max lampada:
0.5 W
Trasparente:
sì



