AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG4112 KIT GUSCIO IP66 COMPLETA LED - 4112

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG4112 KIT GUSCIO IP66 COMPLETA LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Contenitore di protezione

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Argento

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8002219509857

Codice prodotto

BEG4112

Cod. produttore

4112

Produttore

BEG

Tipo di accessorio / ricambio:

Contenitore di protezione

Materiale:

Plastica

Colore:

Argento

Il Guscio IP65 di nuovissima concezione, è totalmente in policarbonato trasparente, e conferisce all’apparecchio un aspetto particolarmente tecnologico. La struttura del guscio è stata progettata per dare un’ulteriore garanzia di resistenza in caso di urti: questi vengono assorbiti dalla struttura che, non essendo appoggiata allo schermo dell’apparecchio, scarica eventuali colpi sulla base del guscio, senza compromettere l’integrità dell’apparecchio.