AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG40226 HIGHBAY HP 200W 90 4K SD SENS

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG40226 HIGHBAY HP 200W 90 4K SD SENS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 34000 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219755681

Codice prodotto

BEG40226

Cod. produttore

40226

Produttore

BEG

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

34000 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Lampada:

LED non sostituibile

Metodo di montaggio:

A sospensione

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Antracite

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Adatto per lampade di potenza:

180...180 W

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore della luce:

Bianco

Alimentatore incluso:

Tipo di tensione:

AC

Resistenza agli urti:

IK09

Indice di resa cromatica:

80-89

Diffusore luce:

Riflettore

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-25...50 °C

Diametro esterno:

360 mm

Non dimmerabile:

Riflettore:

Brillantato

Materiale del riflettore:

Alluminio

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Fattore di potenza:

0.97

Altezza / Profondità:

189 mm

Con copertura di protezione:

no

HighBay HP è un apparecchio di illuminazione ad alte prestazioni. L'alto flusso da 140Lm/W permette di ottenere prestazioni illuminotecnicheelevatissime idonee a sostiutire, in ambiente industriale, logistico e in applicazioni con soffitto di altezza elevata apparecchi Highbay divecchia concezione con sorgenti ioduri metallici. 180W. 34000 lm. 4000K.