AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BAXI - BAXA7773449 PBM2-I 20

BAXI
copiacopia
BAXI - BAXA7773449 PBM2-I 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8022945019826

Codice prodotto

BAXA7773449

Cod. produttore

A7773449

Produttore

BAX

Massima efficienza energetica (l’intera gamma accede alle detrazioni fiscali e al Conto Termico)Eccellenti prestazioni acustiche: bassa rumorosità grazie ai ventilatori modulanti, alle ampie superfici di scambio e all’isolamento del vano compressoriGestione del sistema ACS: gestione bollitore mediante controllo della temperatura da termostato, gestione valvola a 3 vieAdatta a impianti con terminali radianti, fan coil e impianti mistiGestione integrata di sorgenti ausiliarie tramite contatto pulitoSbrinamento intelligente grazie al monitoraggio simultaneo della temperatura ambiente, temperatura refrigerante, temperatura acqua prodotta e regime di funzionamentoTecnologia DC inverter ad alto range di modulazione, refrigerante R410aCollegamentoa sistemi BMS e home automation via modbus (opzionale)