AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BAXI - BAXA7720026 LUNA DUO-TEC E 28 - A7720026

BAXI
copiacopia
BAXI - BAXA7720026 LUNA DUO-TEC E 28

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • A condensazione -

  • Serbatoio acqua calda sanitaria - 8 l

  • Segnale di comando on/off -

  • Altezza - 763 mm

  • Diametro nominale condotto scarico fumi - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8022945018355

Codice prodotto

BAXA7720026

Cod. produttore

A7720026

Produttore

BAX

A condensazione:

Serbatoio acqua calda sanitaria:

8 l

Segnale di comando on/off:

Altezza:

763 mm

Diametro nominale condotto scarico fumi:

100 mm

Larghezza:

450 mm

Profondità:

345 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Portata acqua calda sanitaria (ACS) secondo EN 13203-1:

13.4 l/min

Potenza termica nominale valore massimo:

24.7 kW

Profilo di carico dichiarato:

XL

Numero di fasi:

1

Potenza termica nominale valore minimo:

3.9 kW

Max pressione alimentazione gas:

37 mbar

Frequenza:

50 Hz

Min pressione operativa:

0.5 bar

Min pressione alimentazione gas:

20 mbar

Potenza nominale 80-60 °C:

24 kW

Potenza nominale 50-30 ° C:

26.1 kW

Potenza nominale acqua sanitaria:

28.9 kW

Segnale di comando OpenTherm:

Portata minima acqua sanitaria:

2 l/min

Diametro nominale mandata:

3/4 pollice (20)

Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (ŋwh):

86 %

Classe di efficienza energetica in riscaldamento:

A

Efficienza Energetica del Riscaldamento ambiente:

93 %

Diametro nominale combustibile:

3/4 pollice (20)

Classe di efficienza energetica in sanitario:

A

Diametro nominale ritorno:

3/4 pollice (20)

Diametro nominale acqua fredda:

1/2 pollice (15)

Diametro nominale acqua calda:

1/2 pollice (15)

Pressione massima di lavoro:

3 bar

Diametro esterno tubo scarico condensa:

22 mm

Consumo ausiliario di elettricità in modo standby (Psb):

0.003 kW

Dispersione termica in stand by (Pstby):

0.035 kW

Potenza termica utile a potenza termica nominale e regime di alta temperatura P4:

24 kW

Efficienza utile a potenza termica nominale e regime di alta temperatura (η4):

87.9 %

Consumo ausiliario di elettricità a pieno carico (elmax):

0.042 kW

Caldaie murali a gas a condensazione ideali sia per nuove costruzioni che per la sostituzione. La gamma di caldaie a gas a condensazione Duo-tec+ è stata specificatamente progettata rispettando i requisiti delle Direttive Ecodesign e Labelling, per renderla particolarmente adatta sia in caso di nuove costruzioni sia in sostituzione di un vecchio generatore. • Ampio campo di modulazione 1:7 maggiore efficienza e silenziosità • GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione • pannello comandi digitale con ampio display LCD retroilluminato • compatibilità con il Baxi Mago (accessorio a richiesta) per controllo della caldaia da remoto • predisposizione per abbinamento con il sistema solare integrato Baxi • nuovo kit di copertura: possibilità di installazione all’esterno in luoghi parzialmente protetti (optional) • allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile: soluzioni per risanamento canne fumarie - per il mod. 24 kW lunghezza totale (scarico+aspirazione) 40 metri • dimensioni compatte: 700x400x299 mm • funzione antigelo e grado di protezione IPX5D