AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BAXI - BAXA7702217 UBHP 300 SC

BAXI
copiacopia
BAXI - BAXA7702217 UBHP 300 SC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8022945994390

Codice prodotto

BAXA7702217

Cod. produttore

A7702217

Produttore

BAX

Bollitori specifici per la produzione di acqua calda sanitaria con pompa di calorebollitori a singolo serpentino ad elevata superficie di scambio specifico per pompa di caloreflessibilità di installazioneinstallazione semplice e pulitaanodo in magnesio per protezione delle superfici interne del bollitore dalla corrosionebollitore in acciaio smaltato vetrificato che garantisce un’elevata protezione contro la corrosioneisolamento in poliuretano iniettato di 70 mm o poliuretano morbido sfoderabile 100 mm in base al volume