AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BAXI - BAXA7656916 TELAIO MONT.CALD.L.DUO-TEC MP+ - A7656916

BAXI
copiacopia
BAXI - BAXA7656916 TELAIO MONT.CALD.L.DUO-TEC MP+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8022945991849

Codice prodotto

BAXA7656916

Cod. produttore

A7656916

Produttore

BAX

Telaio di sostegno per montaggio in centrale termica Le caldaie Luna Duotec MP+ possono essere installate anche suapposito telaio di sostegno per centro stanza.Il telaio è il medesimo per tutti i modelli sia per installazione singolache in cascata.Caratteristiche- dimensioni (hxlxp) 2030x470x510 mm- piedini regolabili per compensare le irregolarità della pavimentazione- possibilità di fissaggio al muro e a terra- possibilità di posizionamento al centro del vano tecnico- facile alloggiamento dei collettori mandata/ritorno/gas- in caso di installazione in cascata verranno abbinati dei distanzialidiversi a seconda del modello (distanziale A e distanziale B) entrambi già forniti in dotazione con il telaio- in caso di installazione singola (una sola caldaia) vanno utilizzati gli accessori idraulici per installazione singola con i seguenti codici: - A7724703 per Luna Duo-tec MP+ 1.35-1.50-1.60-1.70; - A7724701 per Luna Duo-tec MP+ 1.90-1.110-1.115-1.130-1.150.