AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BAXI - BAXA7110909 V 510 - A7110909

BAXI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8022945986838

Codice prodotto

BAXA7110909

Cod. produttore

A7110909

Produttore

BAX

Linea Must+ Scaldacqua elettrici. • Caldaia in acciaio vetro porcellanato • Regolazione della temperatura con manopola esterna • Protezione ohmica di serie (consumo dell’anodo di magnesio ridotto) • Giunto dielettrico protettivo • Isolamento in poliuretano senza CFC e HCFC • Termometro analogico (eccetto mod. 10-15 litri) • Spia luminosa di funzionamento • Grado di protezione IP24 • Gamma di modelli con capacità dai 10 ai 100 litri • Regolazione della temperatura con manopola esterna • Giunto dielettricoprotettivo