AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BAXI - BAX7102980 CRONOTERM.MODULANTE THINK - 7102980

BAXI
copiacopia
BAXI - BAX7102980 CRONOTERM.MODULANTE THINK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8022945974170

Codice prodotto

BAX7102980

Cod. produttore

7102980

Produttore

BAX

Cronotermostato modulante THINK. L’unità ambiente è un accessorio destinato al controllo della temperatura del locale da riscaldare. Esso svolge la funzione di regolatore climatico modulante ed è in grado di regolare la temperatura di mandata della caldaia in modo da ottenere la temperatura ambiente desiderata con la maggiore efficienza possibile. Nella versione programmabile (cronotermostato), inoltre, è possibile impostare delle fasce orarie per programmare il periodo di funzionamento del circuito di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria se presente un accumulo. In un impianto di riscaldamento possono essere utilizzate fino a 3 unità ambiente.