AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BARRE DI RAME - F10BAR6X80SA BARRA RAME 6X80 SPIGOLI ARROTOND - BAR6X80SA

BARRE DI RAME
copiacopia
BARRE DI RAME - F10BAR6X80SA BARRA RAME 6X80 SPIGOLI ARROTOND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 80 mm

  • Altezza - 6 mm

Confezione

  • 1 chilogrammo

EAN

8013768321197

Codice prodotto

F10BAR6X80SA

Cod. produttore

BAR6X80SA

Produttore

F10

Modello:

Piatta

Larghezza:

80 mm

Altezza:

6 mm

Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo a tutto raggio - UNI 5649-65. Peso al metro: 4,203 kg