AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBUS003E BUS M30E1-XC-20/130-S92K

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBUS003E BUS M30E1-XC-20/130-S92K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079176514

Codice prodotto

BAUBUS003E

Cod. produttore

BUS003E

Produttore

BAU

I nostri sensori a ultrasuoni con uscita digitale misurano livelli di riempimento, altezze e inclinazione. La soluzione ideale per tutti quelli che cercano un sensore universale e indipendente da colore e caratteristiche superficiali. Grazie all'elevata risoluzione, alle piccole zone cieche e alle ampie distanze di lavoro, garantiscono sempre la massima precisione. A seconda delle esigenze specifiche, questi multitalenti sono disponibili con varie uscite in tensione o corrente nonché in varianti con uscita commutata supplementare.Le caratteristiche particolari- rilevamento della posizione o riconoscimento oggetti in sostanze solide, pulverulenti e liquide- controllo della presenza e conteggio di oggetti in modo contactless- lavorano indipendentemente da colore e caratteristiche superficiali- estrema precisione grazie all'elevata risoluzione e a piccole zone cieche- uscite analogiche