AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBSP00H5 BSP B250-DV004-A06A1A-S4

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBSP00H5 BSP B250-DV004-A06A1A-S4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000480367

Codice prodotto

BAUBSP00H5

Cod. produttore

BSP00H5

Produttore

BAU

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

I nostri sensori di pressione BSP con display sono particolarmente confortevoli da installare e leggere.Le caratteristiche particolariparametrizzazione secondo standard VDMAdoppia rotazione – di facile installazionedesign compatto della custodiaorientamento adattabile al montaggio sovratestarange di pressione –1…600 barprincipio di misurazione: pressione relativaattacco M12, orientabile indipendentementeraccordo di processo in acciaio inox o PVDF, G1/4“, G1/2“, NPT1/4“Output selezionabile (analogico, digitale, IO-Link)range di temperatura ampliato (temperatura fluido –40…+125 °C)cella di misurazione ceramica (Al2O3) o cella di misurazione in acciaio inoxcertificazione ULmodifiche personalizzate su richiesta