AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBPI007H BPI 8M4A5P-2K-00-TPSN

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBPI007H BPI 8M4A5P-2K-00-TPSN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di inquinamento - 3

  • Materiale del corpo dei contatti - Ottone

  • Materiale della superficie dei contatti - Nichel/oro

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075358075

Codice prodotto

BAUBPI007H

Cod. produttore

BPI007H

Produttore

BAU

Grado di inquinamento:

3

Materiale del corpo dei contatti:

Ottone

Materiale della superficie dei contatti:

Nichel/oro

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP67

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

I ripartitori passivi di Balluff collegano sensori ed attuatori con il dispositivo di controllo. Sono particolarmente adatti per l'impiego in condizioni gravose e vengono raccomandati nei casi in cui si utilizzino sostanze di raffreddamento e lubrificazione. E la custodia completamente incapsulata offre un'elevata classe di protezione e una resistenza esemplare a urti e vibrazioni.Grazie al loro design, queste interfacce si inseriscono perfettamente in tutti gli impianti ed in tutte le macchine, e gli inserti a vite metallici garantiscono l'esattezza di accoppiamento dei connettori a spina.Tutti i distributori possono essere montati in modo flessibile su tutti i profili standard e le piastre base: I fori di fissaggio sono in posizione centrale. Mediante altri fori di fissaggio laterali, l'interfaccia passiva si può montare anche lateralmente. I LED ben visibili supportano il montaggio flessibile.I vantaggi più importantiCollegamenti sempliciIngombri ridottiResistenti a vibrazioni e urtiRobusti e adatti all'industriaResistenti ai fluidi grazie a inserti a vite metalliciPossibilità di fissaggio flessibiliElevata esattezza di accoppiamento dei connettori a spina tramite inserti a vite metallici