BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS02AY BNS 819-B06-D12-61-12-10 - BNS02AY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di pistoncini - 6
Distanza tra pistoncini - 12 mm
Tipo di elemento di controllo - Altri
Con indicatore di stato - sì
Adatto per funzioni di sicurezza - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449075617172
Codice prodotto
BAUBNS02AY
Cod. produttore
BNS02AY
Produttore
BAU
Numero di pistoncini:
6
Distanza tra pistoncini:
12 mm
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Con indicatore di stato:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Lunghezza del sensore:
63 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
10
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Anodizzato
Tipo di collegamento elettrico:
Altro connettore
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-5...85 °C
Grado di protezione (IP):
IP67