BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS02AU BNS 819-B05-R12-61-12-10 - BNS02AU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di pistoncini - 5
Distanza tra pistoncini - 12 mm
Tipo di elemento di controllo - Pistoncino con rotella
Numero di contatti NC - 5
Numero di contatti NO - 5
Confezione
1 PZ
EAN
7449076456046
Codice prodotto
BAUBNS02AU
Cod. produttore
BNS02AU
Produttore
BAU
Numero di pistoncini:
5
Distanza tra pistoncini:
12 mm
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino con rotella
Numero di contatti NC:
5
Numero di contatti NO:
5
Con indicatore di stato:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Orientamento dei pistoncini:
Orizzontale
Altezza del sensore:
48 mm
Larghezza del sensore:
79 mm
Apertura positiva:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di contatto:
Contatto a scatto rapido
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
6 A
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Anodizzato
Tipo di collegamento elettrico:
Altro connettore
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-5...85 °C
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP67


