BALLUFF AUTOMATION - BAUBNI0092 BNI PNT-507-005-Z040


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi digitali - 8
Numero di uscite digitali - 8
Tipo di tensione in ingresso - DC
Grado di protezione (IP) - IP67
Larghezza - 37 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074831982
Codice prodotto
BAUBNI0092
Cod. produttore
BNI0092
Produttore
BAU
Numero di ingressi digitali:
8
Numero di uscite digitali:
8
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Grado di protezione (IP):
IP67
Larghezza:
37 mm
Altezza:
32.6 mm
Profondità:
224 mm
Che l'automazione industriale si sia evoluta in modo decisivo grazie a Profinet è un fatto facilmente dimostrabile. Poiché con Profinet potete integrare gli azionamenti e la tecnologia di sicurezza direttamente nel mondo delle reti.Il funzionamento del sistema basato su Ethernet è evidentemente più veloce rispetto al Profibus, e si può facilmente combinare. Lo stesso vale per il collegamento con IO-Link. Così risparmiate tempo e costi e, grazie alla Connectivity, otterrete un miglioramento del processo di qualità.Con i nostri moduli di rete, Profinet è integrabile senza interruzioni dal livello di collegamento fino all'azionamento. Anche in ambienti gravosi.