BALLUFF AUTOMATION - BAUBNI006A BNI EIP-508-105-Z015


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi digitali - 16
Numero di uscite digitali - 16
Tipo di tensione in ingresso - DC
Grado di protezione (IP) - IP67
Larghezza - 68 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070080742
Codice prodotto
BAUBNI006A
Cod. produttore
BNI006A
Produttore
BAU
Numero di ingressi digitali:
16
Numero di uscite digitali:
16
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Grado di protezione (IP):
IP67
Larghezza:
68 mm
Altezza:
37.9 mm
Profondità:
224 mm
Con i nostri Switch unmanaged si riescono a collegare in topologia a stella i dispositivi Ethernet a 5 e 8 porte su un componente. Gli Switch unmanaged soddisfano sia la classe di protezione IP67 che IP20 e supportano velocità di trasferimento da 10 e 100 Mbit/s. La velocità di trasferimento viene impostata automaticamente tramite la funzione Autonegoziazione.Tramite la loro funzione di Autocrossing, i moduli riconoscono autonomamente che tipo di cavo viene utilizzato. Si escludono quindi difetti di cablaggio.