AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF001Z BMF 10E-PS-D-2-SA1-S49

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF001Z BMF 10E-PS-D-2-SA1-S49

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 1

  • Tipo di custodia - Cilindro liscio

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070528541

Codice prodotto

BAUBMF001Z

Cod. produttore

BMF001Z

Produttore

BAU

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Tipo di custodia:

Cilindro liscio

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Tipo di azionamento / funzionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

32 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tensione nominale di alimentazione DC:

10...30 V

Larghezza del sensore:

10 mm

Con indicatore di stato:

no

Altezza del sensore:

32 mm

Rivestimento della custodia:

Non rivestito

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

200 mA

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Min. corrente di uscita:

200 mA

Tipo di tensione:

DC

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

I nostri sensori di campo magnetico con sistema di fissaggio flessibile sono l'ideale per tutte le forme di scanalatura, come quella a T, a C, tonda o trapezoidale. Con specifiche angolari di ritegno che coprono le esigenze di tutti i produttori si possono adattare a quasi ogni tipo di cilindro. Così potrete sempre disporre di un utensile affidabile nel riconoscimento della posizione su pinze e cilindri pneumatici. E, cosa fondamentale, nel modo più flessibile.Inoltre, il punto di commutazione viene regolato una sola volta e rimane anche in caso di sostituzione del sensore. In tal modo si aumenta la sicurezza di funzionamento del vostro impianto. Anche nei punti difficilmente accessibili, la sostituzione del sensore risulterà molto più semplice e sicura. Effetto collaterale gradito: grazie ai nostri sensori dall'impiego universale potete fare spazio in magazzino e abbattere i vostri costi.