AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBLG0001 BLG 1-010-210-050-PV01-SX

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBLG0001 BLG 1-010-210-050-PV01-SX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 43.2 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di tensione - DC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Altezza del sensore - 150.1 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071976525

Codice prodotto

BAUBLG0001

Cod. produttore

BLG0001

Produttore

BAU

Lunghezza del sensore:

43.2 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di tensione:

DC

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Altezza del sensore:

150.1 mm

Larghezza del sensore:

22 mm

Lunghezza d'onda del sensore:

880 nm

Le nostre griglie ottiche BLG sono l'ideale per la richiesta di grandi settori, per il conteggio di pezzi, per il rilevamento di altezze di impilatura (ad es. di carta) o per la misurazione di altezze di bancali. Sono pertanto superiori alle classiche fotocellule a sbarramento, che normalmente interrogano solo in modo puntuale.Le griglie ottiche di Balluff dispongono di un'uscita commutata – ad es. per il conteggio – e di un'uscita analogica per operazioni di misura.Le caratteristiche particolaridisponibili diverse lunghezzeidonee anche per grandi oggetti tramite una distanza di lavoro fino a 2,1 mideali per il conteggio tramite brevi tempi di reazionerobusta custodia in metalloluce infrarossa invisibileuscita commutata (PNP) e uscitaanalogica (0…10 V)collegamento semplice, installazione user-friendly senza dispositivo aggiuntivodi impiego immediato – non si richiede alcuna parametrizzazione