AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBIW0003 BIW1-A310-M0130-P1-S115

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBIW0003 BIW1-A310-M0130-P1-S115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di uscita analogica - 0V ... 10V

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Larghezza del sensore - 31.8 mm

  • Altezza del sensore - 31.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071799964

Codice prodotto

BAUBIW0003

Cod. produttore

BIW0003

Produttore

BAU

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di uscita analogica:

0V ... 10V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Larghezza del sensore:

31.8 mm

Altezza del sensore:

31.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Sistema di misurazione della corsa induttivo